Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, halbautomatisch, mit 3 Fachböden, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, halbautomatisch
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, halbautomatisch
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, halbautomatisch
Artikel-Nr.:
     103-502556
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3011900130130
EAN/GTIN:
     4250101106309
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, halbautomatisch, mit 3 Fachböden, lichtgrau.

Zur Lagerung entzündbarer Medien in Arbeitsräumen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft - im Brandfall selbstschließend. Platzsparende Falttüren für großen Bewegungsfreiraum vor dem Schrank bei geöffneten Türen. Ergonomisch, mit Einhand-Türöffnung und Türfeststellanlage für einfaches Ein- und Auslagern. Tür-Schließautomatik - Türen sind stets geschlossen, dadurch dauerhaft wirksame Entlüftung im Schrank bei technischer Entlüftung. Schließanlagenfähig, abschließbar mit Profilzylinder. Abluftanschluss (NW75) im Dach. Justiervorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Für großen Bewegungsfreiraum vor dem Schrank - auch bei geöffneten Türen. Mit einem Handgriff gleichzeitig zwei Türen öffnen. Nach 60 Sekunden schließen die Türen selbsttätig. Der Schließvorgang kann jederzeit unterbrochen werden. Türen können auch manuell geschlossen werden. Deutsches Qualitätsprodukt. Kunststoffbeschichtetes Feinstahlblech, Brandschutzdämmung, hochwertige Türdichtungen. Kennzeichnung gemäß DIN EN 14470-1. Mit Fachböden Böden im 32-mm-Raster höhenverstellbar, Traglast jeweils 75 kg (verteilte Last). Bodenauffangwanne. Stahlblech pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsfähigkeit:
90 Minuten
Außenbreite:
1200 mm
Außenhöhe:
1968 mm
Außentiefe:
615 mm
Innenbreite:
1050 mm
Innenhöhe:
1740 mm
Innentiefe:
520 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Laugenschrank, Säuren- und Laugenschrank, Säureschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrgutschrank asecos, falttüren schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, asecos, 502556 49, Behälterlagerung, Behälterlagerungen, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Falttürschränke, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Pflanzenschutzschränke, Feuergeschützter Pflanzenschutzschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähige Pflanzenschutzschränke, Feuerwiderstandsfähiger Pflanzenschutzschrank, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, G90-Schrank, G90-Schränke, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Gefahrstoffschränke für Pflanzenschutzmittel, Gefahrstoffschrank für Pflanzenschutzmittel, Laugenschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschrank, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, Phoenix Vol. 2 FWF-Sicherheitsfalttürschrank, Phoenix Vol. 2 FWF-Sicherheitsfalttürschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
81 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.027,85*
€ 3.319,07*
Frei Haus
ab € 3.112,04*
€ 3.389,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.319,07*
€ 3.949,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.273,74*
€ 3.895,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.139,81*
€ 3.736,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.073,40*
€ 3.657,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.027,85*
€ 3.603,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
30021
ab € 32,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.