Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, für Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-502523
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17145
EAN/GTIN:
     4030198171455
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Klebeband
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, für Bandbreite 16 mm.

Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke.

Praktisches, einteiliges und preiswertes Umreifungsgerät. Spann- und Verschlussfunktion in einem. Geeignet für eckige Packstücke, Bandspannung durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers. Das Band wird automatisch abgetrennt. Für PP-Bänder geeignet.

Manuelle Spann- und Verschlussgeräte - Spannen und Verschließen mit nur einem Gerät - Vom Einsteiger- bis zum Profimodell Anwendung Für Kunststoff-Bänder.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
16 mm
Für Bandart:
PP
Für Bandstärke:
0,75 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Plastikband, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, pp-umreifungsband 16,0x0,80mmx1500m, pp-klebeband, einhebel-verschlussgerät banholzer, 502523 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,46*
€ 140,81*
€ 4,95*
ab € 122,95*
€ 141,40*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 138,66*
€ 160,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,52*
€ 175,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,03*
€ 175,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17242
ab € 108,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.