Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abfallsammler mit Ascher, mit Regenschutzdach, Volumen 30 l, grün RAL 6005


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-502355
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  502355
EAN:  k.A.
Abfallsammler mit Ascher, mit Regenschutzdach, Volumen 30 l, grün RAL 6005

Mit Regenschutzdach. Beidseitiger Einwurf.

Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. Zigaretteneinwurf-Blenden aus poliertem Edelstahl. Einfache Entleerung durch Kippmechanismus. Zylinderschloss (1 Schlüssel). Zur freien Aufstellung, zusätzliche Bodenbefestigung möglich.
Weitere Informationen:
Ausstattung Abfallsammler:
mit Regenschutzdach
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
960 mm
Außentiefe:
250 mm
Farbe:
grün RAL 6005
Inhalt:
30 l
Material:
Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet
Material des Abfallbehälters:
Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet
Verschlussart:
Zylinderschloss
Volumen Ascher:
6 l
... > Außenanlagen > Abfallsammler für Außen > Abfallbehälter mit Ascher
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 282,08*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 292,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG