Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 35 l, BxHxT 300 x 960 x 250 mm, blau RAL 5010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Artikel-Nr.:
     103-502354
Herst.-Nr.:
     45023
EAN/GTIN:
     4030695450237
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 35 l, BxHxT 300 x 960 x 250 mm, blau RAL 5010.

Mit Regenschutzdach und beidseitigen Einwurf. Zigaretteneinwurf-Blenden aus poliertem Edelstahl. Einfache Entleerung durch Kippmechanismus.

Zur freien Aufstellung, zusätzliche Bodenbefestigung möglich.

Abschließbar - inklusive einem Schlüssel.
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
250 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
enzianblau RAL 5010
Volumen Abfallbehälter:
35 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
enzianblau RAL 5010
Volumen Ascher:
5 Liter
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, VAR, 502354 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,49*
€ 626,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,54*
€ 609,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,98*
€ 512,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,26*
€ 481,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
94067
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.