Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzsitzbank, massiv, ohne Armlehnen, Latten aus Merantiholz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzsitzbank, massiv
Holzsitzbank, massiv
Holzsitzbank, massiv
Artikel-Nr.:
     103-502341
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     P050112-09005
EAN/GTIN:
     8594168472240
Suchbegriffe:
Holzbank
bodenverankerung holzbank
holzbank
holzbank 2000 mm
Holzsitzbank, massiv, ohne Armlehnen, Latten aus Merantiholz.

Mit Seitenteilen aus Gusseisen. Robuste Ausführung. Hoher Sitzkomfort.

Gestell aus gusseisernen Seitenteilen, pulverbeschichtet. Füße mit Bohrungen zur bauseitigen Bodenverankerung. Lasierte Holzlatten mit rechteckigem Querschnitt. In zwei Holzausführungen erhältlich.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
690 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Sitzflächenmaterial:
Meranti-Holz
Sitzflächenfarbe:
natur
Sitzhöhe:
405 mm
Sitztiefe:
395 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: 502341 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 888,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,46*
€ 1.228,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,90*
€ 1.176,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,23*
€ 1.129,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,15*
€ 1.056,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.