Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, braun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne mit Schwerkraftschloss
Mülltonne mit Schwerkraftschloss
Mülltonne mit Schwerkraftschloss
Artikel-Nr.:
     103-502279
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     88476
EAN/GTIN:
     4052939870953
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, braun.

Besonders robuste, verstärkte Ausführung für größte Beanspruchung. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entnahme von Wertstoffen. Automatisches Öffnen des Behälters beim Entleeren durch Entsorgungsfahrzeug. Robust und langlebig, aus temperatur- und chemikalienbeständigem Niederdruck-Polyethylen. Kein ungewolltes Entleeren beim Umkippen des Behälters. Mit persönlichem Schlüssel bequem öffnen und verriegeln.

Geräuschreduzierte Großmülltonnen durch Deckelrückschlagsdämpfung: Das laute Aufschlagen des Deckels an der Behälterrückseite beim Öffnen wird verhindert. Die Verwendung einer Müllsackhalterungen ist nicht möglich. Zwei gummibereifte Räder für müheloses Handling. Das Gehäuse besteht aus Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE).

Schwerkraftschloss inklusive 2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Volumen:
240 Liter
Höhe:
1100 mm
Farbe Abfallbehälter:
braun
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar, verschließbar
Breite:
580 mm
Tiefe:
740 mm
Radausstattung:
2 Räder
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 240l hdpe, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonnen kunststoff, 502279 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.