Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladen-Aufsatzschrank, HxBxT 450 x 1000 x 420 mm, schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladen-Aufsatzschrank
Rollladen-Aufsatzschrank
Artikel-Nr.:
     103-502123
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3262-00
EAN/GTIN:
     4050646270899
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladen-Aufsatzschrank, HxBxT 450 x 1000 x 420 mm, schwarzgrau.

Belastbare, 0,88 mm starke Stahlblechkonstruktion. Hochwertig pulverbeschichtet. Komplett im Korpus versenkbarer Kunststoff-Rollladen mit ergonomischer Griffmulde. Leichtgängige und geräuscharme Funktion. Abschließbar mittels Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Aufsatzschränke mit Rollladen
Außenbreite:
1000 mm
Außenhöhe:
450 mm
Außentiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Rollladenfarbe:
schwarzgrau
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel
Anzahl Ordnerhöhen:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p aufsatzschrank, aufsatz schrank, rolladenschrank b:1000 mm, C+P, 502123 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,48*
€ 832,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,05*
€ 825,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,98*
€ 810,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,39*
€ 778,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,26*
€ 716,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.