Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-Trennwand, Polycarbonat-Stegplatte, HxB 1500 x 1200 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Artikel-Nr.:
     103-502036
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     502036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Funktions-Trennwand, Polycarbonat-Stegplatte, HxB 1500 x 1200 mm, VE 2 Stk.

Mit den transparenten Lichtelementen aus hochfesten Polycarbonat-Stegplatten bleiben auch abgetrennte Räume lichtdurchflutet. Mit diesen praktischen Funktionswänden trennen Sie schnell und einfach Räume in die von Ihnen gewünschte Größe ab. Einfaches Verketten von mehreren Wänden mittels separat höhenverstellbaren Metallschiebehaken. Die Wände können sowohl im Hoch- als auch im Querformat eingehängt werden.

Tafel mit stabilem Aluminiumrahmen.

Je nach Bedarf können Stative in drei verschiedenen Ausführungen mit Stellschraube, T-Flachfuß oder mit dekorativem Rondenfuß verwendet werden. Bitte die entsprechenden Stative für die Trennwand mitbestellen.

Akustik-Ausführung und Wand mit Acrylglas finden Sie in unserem Online-Webshop. Fahrbare Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1500 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Wandmaterial:
Polycarbonat
Wandfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, infektionsschutzscheibe breite 120 cm, kontaminationsschutz thekenscheibe, eurokraft basic, 502036 49, Abtrennung, Abtrennungen, Ausstellungswand, Ausstellungswände, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Funktionswand, Funktionswände, Hygiene, Hygieneartikel, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schautafel, Schautafeln, Schutzwand, Schutzwände, Sichtschutz, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Tafel, Tafeln, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Tröpfchenschutz, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 231,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 562,69*
€ 669,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 552,91*
€ 657,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 518,70*
€ 617,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 499,83*
€ 594,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 462,12*
€ 549,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.