Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch WB, manuell, BxT 1500 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch WB
Arbeitstisch WB
Arbeitstisch WB
Arbeitstisch WB
Artikel-Nr.:
     103-501541
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB815
EAN/GTIN:
     6416763083893
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Montagetisch
Arbeitstisch WB, manuell, BxT 1500 x 800 mm.

Große Arbeitsfläche - Tischtiefe 800 mm. Serienmäßig höhenverstellbar 700 - 1100 mm - manuell, mit Handkurbel oder elektrisch. Umfangreiches Zubehörsortiment für funktionale Arbeitsplatzgestaltung. Bündiger Plattenabschluss - ideal für Reihenaufstellung oder gegenüberliegende Doppelarbeitsplätze. Für ergonomisches und flexibles Arbeiten.

Stabiles Stahlgestell, pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Arbeitsplatte, 25 mm stark, beidseitig melaminharzbeschichtet in blendfrei gebrochenem Weiß (DIN 68765). Tragkraft 250 kg.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Alle Arbeitstische auf Anfrage auch in elektrisch ableitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
hellgrau
Arbeitshöhe:
700 - 1100 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhenverstellungsart:
manuell
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 748,54*
€ 840,77*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,66*
€ 870,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,59*
€ 871,26*
€ 4,95*
ab € 789,63*
€ 887,08*
Frei Haus
ab € 915,03*
€ 1.055,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,70*
€ 1.036,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,85*
€ 1.032,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,70*
€ 996,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,92*
€ 967,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,66*
€ 925,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK150
ab € 105,43*
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 121,00*
Zubehör
Treston
AL2X150W
ab € 198,14*
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 211,24*
Zubehör
Treston
ALH150
ab € 226,96*
Zubehör
Treston
ARL100
ab € 102,14*
Zubehör
Treston
ARL70
ab € 95,66*
Zubehör
Treston
ASH100
ab € 179,59*
Zubehör
Treston
ASH70
ab € 163,31*
Zubehör
Treston
CC8
ab € 15,69*
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 187,60*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 327,26*
Zubehör
Treston
LMC04
ab € 448,38*
Zubehör
Treston
LMCK2
ab € 12,67*
Zubehör
Treston
TNL1200P
ab € 1.132,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.