Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Grund, LxB 1250x800mm, anthraz., MDF-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-501429
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  501429
EAN:  k.A.
Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Grundtisch, LxB 1250 x 800 mm, anthrazitmetallic, MDF-Platte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundtisch
Breite:
800 mm
Gestellausführung:
Rechteckrohr 60 x 30 mm
Gestellfarbe:
anthrazit-metallic
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhenverstellbereich:
760 - 1080 mm
Länge:
1250 mm
Material der Tischplatte:
MDF-Platte
Plattenstärke:
22 mm
Unterbau:
N
... > Betriebsausstattung > Arbeitstische und Arbeitsplatzsysteme > Universal-Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Werkstattisch, Werkstattische, Universaltisch, Universaltische, Arbeitstische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 257,44*
Kaiser_Kraft
16 Tage
Frei Haus
€ 266,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG