Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Holzschalenstuhl, Gestell verchromt, Sitzschale gebeizt, VE 4 Stk, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-501287
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  501287
EAN:  k.A.
Holzschalenstuhl, Gestell verchromt, Sitzschale gebeizt, VE 4 Stk, rot

Hier nimmt jeder gern Platz. Formschöne Sitzschale aus 9fach verleimten Buchenschichtholz. Stabiles, verchromtes Rundrohrgestell. Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Ausführung Sitzschale:
gebeizt
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
Chrom
Polsterung:
ohne Polster
Sitzbreite:
445 mm
Sitzflächen- u. Lehnenfarbe:
rot
Sitzflächen- u. Lehnenmaterial:
Buchenschichtholz
Sitzhöhe:
450 mm
Stapelbar:
J
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Stühle, Sitzgruppen > Stapelstühle aus Holz
Weitere Suchbegriffe: Stühle, Schalenstuhl, Schalenstühle, Holzstuhl, Holzstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 294,63*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 305,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 305,00*
€ 362,95
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG