Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenschutzmatte Naturkautschuk, für glatte, harte Böden, 1200x900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-501272
Hersteller:  RS Office
Herst.-Nr.:  501272
EAN:  k.A.
Bodenschutzmatte aus Naturkautschuk, für glatte, harte Böden und Niederflorteppich, 1200 x 900 mm

Für glatte, harte Böden und Niederflorteppich. 5 Jahre Ableitgarantie.

Antistatikmatten schützen den Boden, schonen die Umwelt und bauen statische Elektrizität schnell und zuverlässig ab. Die zu 100 % recycelbaren Matten sind frei von ausgasenden Giftstoffen und damit vollkommen geruchsneutral. Silbergrau mit schwarzem Punktraster.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Einsatzort:
für glatte, harte Böden und niedrige Teppichböden
Farbe:
silbergrau mit schwarzem Punktraster
Form:
rechteckig
Material:
Naturkautschuk
Tiefe:
900 mm
... > Bürozubehör > Bodenschutzmatten, Fußstützen > Bodenschutzmatten
Weitere Suchbegriffe: Rollstat, Matte, Matten, Schutzmatten, Schmutzfangmatte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 134,28*
Kaiser_Kraft
5 Tage
Frei Haus
€ 139,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG