Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenschutzmatte PC, Ankernoppen für Teppichböden, 1200x900mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-501266
Hersteller:  RS Office
Herst.-Nr.:  501266
EAN:  k.A.
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat, mit Ankernoppen für Teppichböden, 1200 x 900 mm, transparent

Die preiswerte Alternative.

Die robusten Matten verhindern selbst bei extremer Belastung langfristig den Verschleiß von Teppich und Parkett - das spart hohe Renovierungskosten. Bodenschutzmatten sind vollkommen geruchsneutral und ausgasungsfrei, da kein PVC-Vinyl verwendet wird.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Einsatzort:
für Teppichböden
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Funktion:
bodenschützend
Material:
Polycarbonat
Rutschhemmend:
N
Tiefe:
900 mm
... > Bürozubehör > Bodenschutzmatten, Fußstützen > Bodenschutzmatten
Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, ESD Matte, Schutzmatte, Rollstat, Matte, Matten, Schutzmatten, Bodenschutzmatte, Schmutzfangmatte, Antistatik-Bodenmatte, Antistatik-Bodenmatten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 10,00*
€ 66,66*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 69,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG