Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte ,für kurzen Flor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte
Bodenschutzmatte
Bodenschutzmatte
Bodenschutzmatte
Artikel-Nr.:
     103-501236
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     13-130U
EAN/GTIN:
     4024591004977
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bodenschutzmatte, für kurzen Flor, 1300 x 1200 mm, mit Ausbuchtung schmale Seite, transparent.

Aus reinem Polycarbonat. Acht Jahre Garantie. Handgefertigt, keine scharfen Ecken und Kanten. Geruchsneutral und ausgasungsfrei. 100% recycelbar. Stuhlrollenfest nach DIN EN 425. Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1. Hohe Kratzfestigkeit.

Hochwertige Matten aus reinem Makrolon®-Polycarbonat. Dank der außergewöhnlichen Stärke hält die Matte selbst extremen Belastungen stand. Glasklar und vollständig recycelbar. Da kein PVC verwendet wird, absolut geruchsneutral und ausgasungsfrei. Mit Ankernoppen für Teppiche und Teppichböden. Für kurzen Flor. Mattenstärke 2,8 mm, Noppenlänge 3,0 mm.
Weitere Informationen:
Form:
mit Lippe an schmaler Seite
Breite:
1300 mm
Tiefe:
1200 mm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
glasklar
Eigenschaft:
schwer entflammbar, bodenschützend
Einsatzbereich:
für niedrige Teppichböden
Mattenstärke:
2.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, Schutzmatte, bodenschutzmatte ecogrip teppichboden, bsm polycarbonat, bodenschutzmatte teppichboden, Rollsafe, Anti-Statikmatte, Anti-Statikmatten, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Matte, Matten, Schmutzfangmatte, Schmutzfangmatten, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 84,36*
€ 96,95*
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 103,51*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,71*
€ 115,17*
€ 3,95*
ab € 131,49*
€ 140,39*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.