Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsitz, für Industrie und Dienstleistung, Höhenverstellbereich 510 - 780 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsitz
Stehsitz
Artikel-Nr.:
     103-499020
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9409-2000-532
EAN/GTIN:
     4016849589183
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stehsitz, für Industrie und Dienstleistung, Höhenverstellbereich 510 - 780 mm.

Arbeitshocker und Stehhilfe in einem. Großer Höhenverstellbereich von 510 - 780 mm. Körpergerechte und komfortable Rückenstütze.

Sitz aus Soft-Touch-PU-Schaum (weich, abwaschbar, unempfindlich), drehbar um 360°. Guter Halt dank rutschhemmender Wave-Sitzoberfläche. Gasfeder-Höhenverstellbereich von 510 bis 780 mm ermöglicht variablen Einsatz an Sitz- und Steharbeitsplätzen. Unempfindlich auch im rauen Produktionsumfeld. Widerstandsfähig selbst gegen Funkenflug.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
510 - 780 mm
Sitzbreite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, bimos reinraumdrehstuhl, reinraumstuhl pu, bimos, 499020 49, Arbeitshocker, Hocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
32
Frei Haus
ab € 141,89*
€ 166,62*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,34*
€ 194,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,85*
€ 201,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
00027707
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.