| |
|
| Artikel-Nr.: 103-498491 Herst.-Nr.: 5172179100 EAN/GTIN: 4021177217912 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Ablagekasten, für Edelstahl-Lochwand, LxBxH 283 x 155 x 55 mm.
Ideal für alle Bereiche mit erhöhten hygienischen Anforderungen, für Feuchträume, Außenbereiche, etc. Leichte Reinigung. Beständig gegen viele Chemikalien.
Aus Edelstahl 1.4301. Zum Einhängen in die Edelstahl-Lochwand. Zusätzliche Sicherung mit zwei Schrauben. Länge x Breite x Höhe 283 x 155 x 55 mm.
Nicht kompatibel mit den EUROKRAFT Lochwänden aus unserem Sortiment! Weitere Informationen: | | Länge: | 283 mm | Breite: | 155 mm | Höhe: | 55 mm | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl | Produkttyp: | Arbeitsplatzsysteme aus Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatten edelstahl, lochplatte, lochwand kek, 498491 49, Ablage, Ablagen, Ablageschale, Ablageschalen, Edelstahl-Werkzeughalter, Lochplattenzubehör, Lochplattenzubehöre, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |