| |
|
| Artikel-Nr.: 103-493788 Herst.-Nr.: 493788 EAN/GTIN: 4054666009552 |
| |
|
| | |
| Plattform für Plattform-Modulsystem, Plattformlänge 910 mm, für 2 Stufen mit Gitterrosteinlage.
Flexibel - durch 12 kombinierbare Module. Praktisch - Niveauausgleich durch Gelenkfüße. Sicher - gefertigt und geprüft nach EN 14122. Individuell - nutzbar in Produktion, Lager und Betrieb. Bequem - Steigwinkel 38°.
Diese robusten Plattformen können einzeln oder als Teil eines Plattform-Modulsystems genutzt werden. In Verbindung mit Treppenaufstiegen lassen sich individuelle Lösungen für jede Anforderung kombinieren (siehe Kombinationen). Optional erhältlich sind Handläufe für sicheres Arbeiten sowie eine Fahrhilfe für den einfachen Transport (siehe Zubehör).
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Plattformlänge: | 910 mm | Plattformbreite: | 610 mm | Plattformhöhe: | 400 mm | Gestellfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe, eurokraft montagetritt, eurokraft pro, 493788 49, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Arbeitspodest, Arbeitspodeste, Eigenfertigung, Plattform, Plattformen, Steighilfe, Steighilfen |
| | |
| |