Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz-Stapelstuhl, Freischwinger, VE 2 Stk, Sitz blau, Gestell chrom.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Netz-Stapelstuhl
Netz-Stapelstuhl
Netz-Stapelstuhl
Artikel-Nr.:
     103-493725
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB490AG260
EAN/GTIN:
     4014296957272
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Netz-Stapelstuhl, Freischwinger, VE 2 Stk, Sitz blau, Gestell chrom.

Rückenlehne mit Netzbespannung. Mit schwarzen Armlehnen. Bis zu sechs Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.

Mit ergonomisch geformter Rückenlehne mit Netzbespannung in schwarzem Kunststoffrahmen, bequem gepolstertem Muldensitz und schwarzen Kunststoff-Armlehnen. Bezug aus 100% Polypropylen. Stabiles Stahlrohrgestell, Ø 25 mm, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 480 x 480 mm. Verpackungseinheit 2 Stück. Klassischer Schwinger-Besucherstuhl in trendigem Design. Besucherstuhl mit Schwingergestell in Stahl, Durchmesser 25 mm mit Kunststoffgleitern.

Boden bis Oberkante Armlehne 680 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
blau, schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polypropylen, 100% Polyester
Gestellfarbe:
verchromt
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
Kunststoffarmlehnen
Armlehnenfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl leder blau, freischwinger, topstar freischwinger, Topstar, 493725 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 192,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 457,15*
€ 544,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 452,51*
€ 538,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 441,83*
€ 525,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 428,21*
€ 509,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 385,93*
€ 459,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.