Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsgarn, für Ballenpresse, VE 8 Stk, Stärke 2,5 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umreifungsgarn
Umreifungsgarn
Artikel-Nr.:
     103-493664
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6201993000
EAN/GTIN:
     4026631046787
Suchbegriffe:
Ballenpressenband
ballenpressenband
Umreifungsgarn, für Ballenpresse, VE 8 Stk, Stärke 2,5 mm.

Umreifungsgarn als Verbrauchsmaterial für manuelle Ballenpresse V-Press 60. Die Umreifung erfolgt 3-fach über Kreuz.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Bandbreite:
2.5 mm
Bandlänge:
200 m
Materialstärke:
2.5 mm
Reißfestigkeit:
149 kg
Kerndurchmesser:
40 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: HSM, 493664 49, Abbindeband, Abbindebänder, Ballenpresse, Ballenpressen, Band, Bänder, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 38,7375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 402,87*
€ 479,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 398,94*
€ 474,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 380,88*
€ 453,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 361,39*
€ 430,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 309,90*
€ 368,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.