Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, quadratisch, Volumen 42 l, BxHxT 350 x 760 x 350 mm, silbergrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter, quadratisch
Abfallbehälter, quadratisch
Abfallbehälter, quadratisch
Abfallbehälter, quadratisch
Artikel-Nr.:
     103-493049
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     SE-4040-SIL
EAN/GTIN:
     4897020626237
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter, quadratisch, Volumen 42 l, BxHxT 350 x 760 x 350 mm, silbergrau.

Flammverlöschend mit TÜV-Zertifikat. Offener Einwurf - zur direkten Entsorgung ohne Berührung. Herausnehmbarer Innenbehälter aus Stahl mit Griff.

Selbstlöschender modularer Design-Abfallsammler, der sich durch seine ansprechende Form gut in allen repräsentativen Räumen einfügt. Verfügbar als Quadrat in 4 Farben. Auch hervorragend geeignet zur Mülltrennung. Anzeigeschilder zur Selbstmontage auf der Rückseite des Abfallsammlers sind als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Volumen:
42 Liter
Höhe:
760 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silbergrau
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, selbstlöschender papierkorb stahl, stahlpapierkorb grau, abfalltonne, 493049 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Entsorgungsbehälter, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,25*
€ 367,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,30*
€ 367,16*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,95*
€ 383,11*
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 316,10*
€ 404,23*
€ 4,95*
ab € 337,37*
€ 428,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,16*
€ 436,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,23*
€ 431,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,47*
€ 387,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,30*
€ 340,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
SE-4041-BLA
ab € 31,69*
Zubehör
Probbax
SE-4041-WHT
ab € 31,80*
Zubehör
Probbax
SE-4041-SIL
ab € 31,71*
Zubehör
Probbax
SE-4041-SSSTL
ab € 53,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.