Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Wertstoffsammler, 60 l, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuster Wertstoffsammler
Robuster Wertstoffsammler
Robuster Wertstoffsammler
Robuster Wertstoffsammler
Artikel-Nr.:
     103-493014
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     PB-1080-GRN
EAN/GTIN:
     4897020626916
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuster Wertstoffsammler, 60 l, grün.

Einzeln und als Sammelstation nutzbar. Griffe zur einfachen Handhabung. Separate Deckel zum mühelosen Trennen, Sammeln und Entsorgen verfügbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
580 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
320 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
grün
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, wertstoffsammler 60 l grün, abfalltrenner, abfalltrenner 60l, 493014 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 61,05*
23 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,32*
€ 61,75*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 50,29*
€ 69,02*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
PB-1520-SIL
ab € 34,06*
Zubehör
Probbax
PB-1002-BLA
ab € 43,27*
Zubehör
Probbax
PB-1001-BLA
ab € 72,47*
Zubehör
Orgavente
PB-1012-BLU
ab € 28,07*
Zubehör
Orgavente
PB-1012-GRN
ab € 28,02*
Zubehör
Orgavente
PB-1014-BLU
ab € 28,11*
Zubehör
Orgavente
PB-1014-YEL
ab € 28,26*
Zubehör
Orgavente
PB-1011-GRY
ab € 25,07*
Zubehör
Orgavente
PB-1013-YEL
ab € 28,23*
Zubehör
Orgavente
PB-1081-GRY-LID
ab € 16,40*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-BLU
ab € 20,67*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-BRN
ab € 20,56*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-DGN
ab € 20,57*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-YEL
ab € 20,57*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-GRY
ab € 20,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.