Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Erste Hilfe, VE 10 Stk Aluminium, Nasenschild, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen
Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492447
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.019
EAN/GTIN:
     4061466070149
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Rettungsschild BGV A8 Erste Hilfe
Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
Rettungszeichen, Erste Hilfe, VE 10 Stk, Aluminium, Nasenschild, 150 x 150 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Nasenschild
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium
Motiv:
Erste Hilfe
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe 150x150mm, alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe alu, Beschilderung, Beschilderungen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Schild, Erste-Hilfe-Schilder, Erste-Hilfe-Zeichen, Notfallschild, Notfallschilder, Notfallbeschilderung, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Beschilderung Rettungswege, Rettungszeichen, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,315*
€ 8,145*
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 9,11*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,145*
€ 9,69255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,055*
€ 9,58545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,575*
€ 9,01425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,315*
€ 8,70485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.