Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen ,Sammelstelle, vorläufige Evakuierungsstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen
Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492373
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.00.398
EAN/GTIN:
     4061466057768
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder alu
alle fluchtwegschilder
Rettungszeichen, Sammelstelle, vorläufige Evakuierungsstelle, Aluminium, 600 x 600 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium
Motiv:
Sammelstelle, vorläufige Evakuierungsstelle
Länge:
600 mm
Höhe:
600 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Beschilderungen, Notfallschild, Notfallschilder, Notfallbeschilderung, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Beschilderung Rettungswege, Rettungszeichen, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Sammelplatz, Sammelplätze, Versammlungsorte, Versammlungsort, Sammelstellen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 6,90*
ab € 49,28*
€ 56,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 62,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.