Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Notausgangsvorrichtung, VE 10 Stk Kunststoff, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen
Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492334
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.262
EAN/GTIN:
     4061466025491
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E008 No...
alle fluchtwegschilder kunststoff
rettungszeichen en iso 7010 e008 no...
Rettungszeichen, Notausgangsvorrichtung, VE 10 Stk, Kunststoff, 200 x 200 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Motiv:
Notausgangsvorrichtung
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Beschilderungen, Notfallschild, Notfallschilder, Notfallbeschilderung, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Beschilderung Rettungswege, Rettungszeichen, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,987*
€ 3,507*
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 3,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,507*
€ 4,17333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,407*
€ 4,05433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,237*
€ 3,85203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,077*
€ 3,66163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,987*
€ 3,55453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.