Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rettungswege rechts, VE 10 Stk Aluminium, 300 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungswege
Rettungswege
Artikel-Nr.:
     103-492196
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.303
EAN/GTIN:
     4061466026221
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungswege, rechts, VE 10 Stk, Aluminium, 300 x 150 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank langnachleuchtender Kennzeichnung. Weist Rettungsweg und Notausgänge aus. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Langnachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium
Motiv:
Rettungswege, rechts
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 Notausgang rechts, rettungsweg rechts alu, rettungsweg rechts, rettungsweg rechts 300x150mm, Beschilderung, Beschilderungen, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtwegkennzeichnungen, Beschilderung Fluchtwege, Beschilderung Fluchtweg, Notfallschild, Notfallschilder, Notfallbeschilderung, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Beschilderung Rettungswege, Rettungszeichen, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,707*
€ 5,377*
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 5,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,377*
€ 6,39863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,207*
€ 6,19633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,917*
€ 5,85123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,777*
€ 5,68463
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,707*
€ 5,60133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.