Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Palette, mit 9 Füßen, LxB 1200 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Palette
Hygiene-Palette
Artikel-Nr.:
     103-490727
Hersteller:
     FACH-PAK Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     HPFIG7G130F9GX5010
EAN/GTIN:
     4260582170317
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Hygiene-Palette, mit 9 Füßen, LxB 1200 x 1000 mm.

Einsatz im Lebensmittelbereich. Leicht zu reinigen, durch geschlossenes Ober- und Unterdeck. Mit 7 mm Außenkante. 4-seitig unterfahrbar.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE-Kunststoff
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
110 mm
Farbe:
blau
Traglast statisch:
5000 kg
Traglast dynamisch:
1250 kg
Ausführung:
9 Füße
Gewicht:
15.5 kg
Weitere Suchbegriffe: hygiene palette, 490727 49, Hygienepaletten, hygienische Palette, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten, Stapelpalette, Stapelpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.