Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, Ø 76 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten, Ø 76 mm, weiß / rot
Absperrpfosten, Ø 76 mm, weiß / rot
Artikel-Nr.:
     103-490368
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476FUB+1
EAN/GTIN:
     4061753096463
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, Ø 76 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse.

Klappbar mit Dreikantverschluss und Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Hochwertige Absperrpfosten zum Abgrenzen von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen und Fahrbahnen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Pfostenfarbe:
weiß, rot
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl umlegbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 490368 49, Absperrung, Absperrungen, Flexible Absperrpfosten, Flexibler Absperrpfosten, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,17*
€ 270,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.