Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt mit Sackkarre, multifunktionell, 3 Stufen, Plattformhöhe 780 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptritt mit Sackkarre
Klapptritt mit Sackkarre
Klapptritt mit Sackkarre
Klapptritt mit Sackkarre
Artikel-Nr.:
     103-489961
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     Y-489961-PX023
EAN/GTIN:
     4260563727257
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klapptreppe
Klapptritt
Klapptritt mit Sackkarre, multifunktionell, 3 Stufen, Plattformhöhe 780 mm.

Vom Klapptritt zur Sackkarre mit wenigen Handgriffen. Ideal für den Einsatz in Büro, Lager und Werkstatt. Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Anti-Rutsch-Stufen. Belastbarkeit als Tritt 150 kg, als Sackkarre 60 kg. Sicherheitsbügel mit Schaumgummiüberzug für optimalen Halt. Klapptritt und Sackkarre in einem.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
3 Stück
Plattformhöhe:
780 mm
Gesamthöhe:
1180 mm
Gesamtbreite:
470 mm
Gesamttiefe:
709 mm
Aufstieg:
einseitig
Breite als Karre:
470 mm
Höhe als Karre:
1260 mm
Tiefe als Karre:
447 mm
Tragfähigkeit als Karre:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: klapptreppe 3 stufen, alukarre, 489961 49, Karre, Karren, Klapptritte, Ladekarre, Ladekarren, Multifunktionsklapptritt, Multifunktionsklapptritte, Rodel, Sackkarre, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stahlrohrtritt, Stahlrohrtritte, Steighilfe, Steighilfen, Transportgerät, Transportgeräte, Treppensackkarre, Treppensackkarren, Tritt, Tritte, Trittleiter, Trittleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.