Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe SCREEN TOUCH L gelb / schwarz, VE 12 Paar Größe 10 (XL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstrickhandschuhe SCREEN TOUCH L
Feinstrickhandschuhe SCREEN TOUCH L
Feinstrickhandschuhe SCREEN TOUCH L
Artikel-Nr.:
     103-488437
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     14906_10
EAN/GTIN:
     4005781490602
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinstrickhandschuhe SCREEN TOUCH L, gelb / schwarz, VE 12 Paar, Größe 10 (XL).

Ideal für mechanische Tätigkeiten. Mit Touchfunktion. Sehr gute Fingerfertigkeit.

Gelber Nylonhandschuh mit spezieller Touch-Screen-Funktion auf der gesamten Beschichtung, nahtlos gestrickt, mit schwarzer, geschäumter Latex-Beschichtung, sehr gute Fingerfertigkeit und angenehmer Tragekomfort, Bündchen mit Gummizug für perfekten Sitz.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
100% Nylon mit Latex-Beschichtung
Größe:
10
Farbe:
gelb, schwarz
Norm:
EN 388:2016
Anwendungsbereich:
Montage, Lager/Logistik, Verpackungsarbeiten, Automobilindustrie, Präzisionsarbeiten, Transportbereich und Geräte, Sortierarbeiten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,54*
Lager 103
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 3,58*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 4,38*
1 Tag
25
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eufab
21000
ab € 25,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.