Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

S3 Halbschuhe TRANI grau / grün, 1 Paar Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
S3 Halbschuhe TRANI
S3 Halbschuhe TRANI
Artikel-Nr.:
     103-488371
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2174_36
EAN/GTIN:
     8030424139231
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3 Halbschuhe TRANI, grau / grün, 1 Paar, Größe 36.

Wasserabweisendes, atmungsaktives Gewebe. Zehenkappe aus Fiberglasgemisch - stoßfest bis 200 Joule. Saugfähige, herausnehmbare Zwischensohle - anatomisch geformt. Sehr guter Tragekomfort.

S3-Halbschuh aus wasserabweisendem, atmungsaktivem Gewebe mit abriebfester Vorderkappe, PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße, Zehenkappe Power Cap XL aus Fiberglasgemisch mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule und isolierender Wirkung. Thermogeformte Techsoft-Innensohle, antibakteriell, saugfähig und herausnehmbar, extrem leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma Zero HT2. Rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr Haltung. Sehr guter Tragekomfort durch anatomisch geformte Zwischensohle mit hoher Formstabilität.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Gewebe
Größe:
36
Farbe:
grau, grün
Norm:
UNI EN ISO 20345:2012
Produkttyp:
Halbschuhe
Schutzklasse:
S3
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,71*
€ 132,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,80*
€ 133,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,62*
€ 157,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,94*
€ 155,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,59*
€ 150,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,71*
€ 149,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.