Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

S3 Halbschuhe PORTO schwarz, 1 Paar Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
S3 Halbschuhe PORTO
S3 Halbschuhe PORTO
Artikel-Nr.:
     103-488357
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2429_43
EAN/GTIN:
     8030424130610
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3 Halbschuhe PORTO, schwarz, 1 Paar, Größe 43.

Zehenkappe stoßfest bis 200 Joule. Wasserabweisend und atmungsaktiv. Rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle.

S3-Halbschuh aus wasserabweisendem, atmungsaktivem Büffelvollleder, antistatisch und metallfrei, PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße, Zehenkappe Power Cap Compo mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule, thermogeformte Innensohle, die antibakteriell, antistatisch, saugfähig und herausnehmbar ist, extrem leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma Zero HT2, rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr Haltung und im Fersenbereich schockabsorbierend.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Leder
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
UNI EN ISO 20345:2012
Produkttyp:
Halbschuhe
Schutzklasse:
S3
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,99*
€ 61,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,69*
€ 76,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,71*
€ 91,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,83*
€ 86,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,69*
€ 85,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.