Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwerkbank, BxT 1000 x 500 mm, Tragfähigkeit 120 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappwerkbank
Klappwerkbank
Klappwerkbank
Artikel-Nr.:
     103-484576
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     66-484576-PX010
EAN/GTIN:
     4260563726106
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
klappbare werkbank enzianblau
klappbare werkbank
Klappwerkbank, BxT 1000 x 500 mm, Tragfähigkeit 120 kg.

Praktisch für die Werkstatt unterwegs. Äußerst stabile, standfeste Stahlkonstruktion. Platzsparend zusammenklappbar.

Statische Flächentragkraft ca. 200 kg. Pulverbeschichtet in Enzianblau RAL 5010. Breite x Tiefe 1000 x 500 mm.

Ihr Vorteil Platzsparend zusammenklappbar. Auch für den Transport im PKW geeignet.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1000 mm
Plattentiefe:
500 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
32 mm
Arbeitshöhe:
830 mm
Weitere Suchbegriffe: 484576 49, Hobby-Werkbank, Hobby-Werkbänke, Klapptisch, Klapptische, Klappwerkbänke, Kompaktwerkbank, Kompaktwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.