Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungs- und Servicewagen, LxBxH 1050 x 580 x 1100 mm, 3 Kunststoffschalen, verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungs- und Servicewagen
Reinigungs- und Servicewagen
Reinigungs- und Servicewagen
Artikel-Nr.:
     103-483925
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1130
EAN/GTIN:
     4250128203760
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Reinigungs- und Servicewagen, LxBxH 1050 x 580 x 1100 mm, 3 Kunststoffschalen, verchromt.

Mit Abfallsackhalter und Flip-Stielhalterung.

Reinigungswagen mit Halterahmen für 120-Liter-Abfallsack, 3 großen Kunststoffschalen, 2 x 15-Liter-Eimern mit Mopp-Presse und Flip-Stielhalterung.

Abfallsäcke separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang Putzgerätewagen:
Mopp-Presse
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhe:
1100 mm
Farbe:
verchromt
Anzahl Eimer:
2x15 Liter
Länge:
1050 mm
Breite:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer 15l, hotelwagen, evo-products fahreimer, 483925 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Modulare Reinigungssystemwagen, Modularer Reinigungssystemwagen, Modulreinigungswagen, Nasswischwägen, Putzgerät, Putzgeräte, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungsset, Reinigungssets, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen, Systemwagen, Wagen, Wägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
11
Frei Haus
ab € 457,69*
€ 562,49*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 496,29*
€ 605,12*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,49*
€ 669,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,43*
€ 663,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,89*
€ 625,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,33*
€ 597,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,69*
€ 544,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.