| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483916 Herst.-Nr.: F-483916-PX003 EAN/GTIN: 4260563724010 |
| |
|
| | |
| Hubplattformwagen, elektrisch, Hubbereich 430 - 1230 mm, Tragfähigkeit 1000 kg.
Manuell verfahren - elektrohydraulisch Heben. Feinfühlig - schnell - komfortabel. Eingebautes Impulsladegerät, Varta-Batterie, Bucher-Hydraulik.
Langlebige und ausgereifte Geräte. Zuverlässige Bucher-Hydraulik. Radausstattung mit Doppelstopp für festen Stand. Bedienteil für Heben und Senken befindet sich griffgünstig am soliden Schiebebügel. Eingebautes Impulsladegerät mit Lade-Statusanzeige, langlebige Varta-Batterie und Ladezustandsanzeige. Doppelscheren-Ausführung mit verbreitertem Fahrwerk und extrastarken Scheren, somit auch in gehobenem Zustand äußerst standfest. Soft-Stopp-Ventil für sanftes Aufsetzen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Hubbereich: | 430 - 1230 mm | Gesamtlänge: | 1395 mm | Gesamtbreite: | 800 mm | Plattformfarbe: | reinorange RAL 2004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattform Scherenhubwagen, hub-plattformwagen seco, hub plattformwagen, hubtischwagen doppelschere, 483916 49, Hebegerät, Hebegeräte, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtischwägen, Hubwagen, Hubwägen, Plattformwagen, Plattformwägen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische |
| | |
| |