Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fransenmopphalter mit Stiel, für 80 mm Einfassband, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fransenmopphalter mit Stiel
Fransenmopphalter mit Stiel
Artikel-Nr.:
     103-483900
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-1050
EAN/GTIN:
     4250128204248
Suchbegriffe:
Einfassband
Fransenmopp-Halter
Fransenmopphalter
Mopp
Fransenmopphalter mit Stiel, für 80 mm Einfassband, grau.

2-teiliger Stiel aus verchromtem, korrosionsbeständigem Stahl. Für Fransenmopps mit 80 mm breitem Einfassband. Länge 1400 mm.

Bequem und ergonomisch wischen: Mit diesem 2-teiligen Stiel aus verchromtem Stahl entfernen Sie Schmutz schnell sowie effizient und arbeiten rückenschonend. Der dazugehörige Fransenmopp-Halter aus Kunststoff in der Farbe Grau verbindet Ihren Mopp fest mit dem Stiel. Legen Sie das 80 mm breite Einfassband einfach in den Halter und verschließen Sie den Bügel. Das Schraubsystem mit zusätzlicher Splint-Arretierung sorgt für sicheren Halt am Stiel.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mopphalter
Material:
Metall, Kunststoff
Befestigungsart:
Universalklemme
Höhe:
1400 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Fransenmopphalter, Chromstiel
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Bodenset, Wischset, mopp evo, wischset, 483900 49, Bodenreinigung, Breitwischmopphalter, Flächenreinigung, Fransenmopp, Fransenmopps, Mopps, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Taschen-Breitwischmopphalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 16,74*
€ 24,36*
Lager 103
28
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 30,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EVO-PRODUCTS
832-3050
ab € 82,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.