Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapphalter mit Stiel, für Laschen-Breitwischmopp, Breite 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphalter mit Stiel
Klapphalter mit Stiel
Klapphalter mit Stiel
Artikel-Nr.:
     103-483894
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-1030
EAN/GTIN:
     4250128204224
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
Klapphalter mit Stiel, für Laschen-Breitwischmopp, Breite 500 mm.

Auspressen und Auswaschen ohne Handkontakt. Geeignet für alle gängigen Laschenmopps. Inkl. 2-teiligem Stiel, Länge 1400 mm.

Mit diesem Klapphalter für Laschen-Mopps aus robustem Kunststoff reinigen Sie große Flächen gründlich und mit wenig Kraftaufwand. Die ergonomische Tritt-Taste ermöglicht ein leichtes Aufspannen des Mopps an den Laschenhaltern. Die Bezüge werden einfach mit den Laschen in den Klemmbügeln fixiert. Nach Betätigen der Tritt-Taste klappen beide Halterseiten 90° nach unten zusammen und der Mopp kann ohne Handkontakt ausgewaschen und -gepresst werden. Das stabile Gelenk nimmt den Stiel im Handumdrehen sicher auf.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mopphalter
Material:
Metall, Kunststoff
Befestigungsart:
Laschen
Höhe:
1400 mm
Breite:
500 mm
Farbe:
rot, blau
Lieferumfang:
Klapphalter, Chromstiel
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, moppbezug 50 cm rot, bodenset 50cm, wischset, 483894 49, Bodenreinigung, Breitwischmopphalter, Ersatzwischmopp, Feuchtwischmopps, Flächenreinigung, Fransenmopphalter, Mopp, Mopps, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Taschen-Breitwischmopphalter, Wischmopps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.