Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapphalter mit Stiel, für Taschen-Breitwischmopp, Breite 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphalter mit Stiel
Klapphalter mit Stiel
Artikel-Nr.:
     103-483893
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-1011
EAN/GTIN:
     4250128203364
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
Klapphalter mit Stiel, für Taschen-Breitwischmopp, Breite 400 mm.

Zum Reinigen großer Flächen ohne Kraftaufwand. Geeignet für alle gängigen Taschenmopps. Inkl. 2-teiligem Stiel, Länge 1400 mm.

Mit diesem Klapphalter für Taschen-Mopps aus robustem Kunststoff reinigen Sie große Flächen gründlich und mit wenig Kraftaufwand. Die ergonomische Tritt-Taste ermöglicht ein leichtes Aufspannen des Mopps ohne Bücken. Das stabile Gelenk nimmt den Stiel im Handumdrehen sicher auf. Ein optimales Reinigungsergebnis wird erzielt durch die vollflächige Auflage und die gute Gleiteigenschaft des aufgespannten Bezuges. Es können große Flächen ohne schweren Kraftaufwand gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mopphalter
Material:
Metall, Kunststoff
Befestigungsart:
Taschen
Höhe:
1400 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
rot, blau
Lieferumfang:
Klapphalter, Chromstiel
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, wischset 40cm, wischset, evo feuchtwischmop, 483893 49, Bodenreinigung, Breitwischmopphalter, Ersatzwischmopp, Feuchtwischmopps, Flächenreinigung, Fransenmopphalter, Mopp, Mopps, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Taschen-Breitwischmopphalter, Wischmopps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.