Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne nach DIN EN 840, Volumen 80 l, BxHxT 448 x 975 x 530 mm, anthrazit, Deckel grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne nach DIN EN 840
Mülltonne nach DIN EN 840
Mülltonne nach DIN EN 840
Mülltonne nach DIN EN 840
Mülltonne nach DIN EN 840
Artikel-Nr.:
     103-483793
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81371890+80753540+2x8078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne nach DIN EN 840, Volumen 80 l, BxHxT 448 x 975 x 530 mm, anthrazit, Deckel grün.

Robust, langlebig und geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei geringerem Gewicht. Zwei gummibereifte Räder, Rad-Ø 200 mm.

Die Mülltonnen bestehen aus Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE).

Alle Mülltonnen sind nach DIN EN 840 gefertigt. Bitte beachten Sie, dass die Norm Fertigungstoleranzen beinhaltet und die Maße circa-Angaben sind.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
975 mm
Farbe Abfallbehälter:
anthrazit
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar
Breite:
448 mm
Tiefe:
530 mm
Radausstattung:
2 Räder
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, großmülltonne 80l anthrazit, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, 483793 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Großvolumenwertstoffsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.