Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät MobileLabeler Schriftbandbreite 6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsgerät
Beschriftungsgerät
Beschriftungsgerät
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-483697
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1978243
EAN/GTIN:
     3501179782430
Suchbegriffe:
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
mobile drucker usb
Beschriftungsgerät, MobileLabeler, Schriftbandbreite 6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm.

Einfaches Beschriften mit Ihrem Smartphone, Tablet oder über PC/Laptop möglich. Bluetooth®-Verbindung für ein schnelles, problemloses Einrichten mit dem Smartphone oder Tablet. Kostenlose DYMO Connect Mobile App funktioniert mit iOS®- oder Android™-Smartphones für ein intuitives Beschriftungserlebnis. Gestalten Sie Etiketten mit Rahmen, Stilen und beliebten Google®- und Apple®-Schriftarten. DYMO Connect-Funktionen wie Rechtschreibprüfung und Voice-to-Text reduzieren Fehler und sparen Zeit. Inklusive Akku - keine AA-Batterien erforderlich. Druckt Etiketten von 6 mm bis 24 mm Breite in vielen Farben. Automatischer Bandabschneider für müheloses Drucken mehrerer Etiketten.

Mit dem DYMO MobileLabeler erstellen Sie individuelle Etiketten mit der kostenlosen DYMO Connect App ganz leicht von Smartphones, Tablets, Mac® oder Windows®. Das schnelle Einrichten über Bluetooth® und Funktionen wie Rechtschreibprüfung, Voice-to-Text und eine Vielzahl an Schriftarten machen das Erstellen von Etiketten mit bis zu 24 mm Breite schnell und einfach. Im Lieferumfang enthalten: D1-Starter-Etikettenkassette (24 mm x 3 m, schwarz auf weiß), USB-Kabel, Lithium-Ionen-Akku und ein Netzteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
138 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
138 mm
Für Schriftbandbreite:
6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile drucker, DYMO, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgeräte, Buchstabengerät, Buchstabengeräte, Etikettendrucker, Labeldrucker, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Angebote (32)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,90*
ab € 38,22*
€ 42,57*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,22*
€ 42,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,24*
€ 42,61*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,40*
€ 42,73*
Lager 103
64 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 143,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
1805423
ab € 15,46*
Zubehör
Dymo
1805243
ab € 11,61*
Zubehör
Dymo
1805432
ab € 15,21*
Zubehör
Dymo
1734525
ab € 15,16*
Zubehör
Dymo
1805444
ab € 24,66*
Zubehör
Dymo
1805443
ab € 25,12*
Zubehör
Dymo
622289
ab € 11,69*
Zubehör
Dymo
1805433
ab € 15,61*
Zubehör
Dymo
1805434
ab € 15,73*
Zubehör
Dymo
622290
ab € 13,21*
Zubehör
Dymo
1805416
ab € 11,46*
Zubehör
Dymo
1805435
ab € 11,65*
Zubehör
Dymo
1805422
ab € 13,16*
Zubehör
Dymo
1805436
ab € 13,10*
Zubehör
Dymo
1805430
ab € 15,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.