Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaumfolien-Zuschnitte Materialstärke 1 mm LxB 500 x 400 mm, VE 800 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaumfolien-Zuschnitte
Schaumfolien-Zuschnitte
Artikel-Nr.:
     103-480749
Hersteller:
     Oldenburg Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     A015389
EAN/GTIN:
     4061753105059
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolien-Zuschnitte, Materialstärke 1 mm, LxB 500 x 400 mm, VE 800 Stk.

PE-Schaumfolien sind flexibel, leicht und schützend. Lebensmittelunbedenklich und wasserundurchlässig. 100% recycelbar.

Bestehend aus weicher, flexibler und elastischer Schaumfolie. Die Schaumfolien-Zuschnitte aus dem Karton sind ideal zum Schutz empfindlicher Oberflächen wie zum Beispiel Holz, Glas, Keramik, Chrom oder Lack.
Weitere Informationen:
Material:
Schaumfolie
Länge:
500 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum zuschnitte, packschaum, Füllmaterial, Füllmaterialien, Schaumfolien, Schaumpolster, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,04*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 800 Stück (ab € 0,0763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,13*
€ 77,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,78*
€ 74,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,04*
€ 72,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.