Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Etikettenrahmen, magnetisch VE 100 Stk, Breite 80 mm Höhe 15 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etikettenrahmen, magnetisch VE 100 Stk, Breite 80 mm Höhe 15 mm
Artikel-Nr.:
     103-480633
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     02-480633-PX400
EAN/GTIN:
     4260563725635
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenrahmen, magnetisch, VE 100 Stk, Breite 80 mm, Höhe 15 mm.

Für mehr Übersicht in Regalen, Lagerkästen, Behältern usw.

Die Klarsichtfolie und das entsprechende Etikett sind passend zum jeweiligen magnetischen Etikettenrahmen zurechtgeschnitten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff-Folie
Lieferart:
in Verpackungseinheiten
Höhe:
15 mm
Breite:
80 mm
Befestigungsart:
magnetisch
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster magnetisch, Beschriftungsrahmen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnung für Regale, Kennzeichnungen für Regale, Lagerschild, Lagerschilder, Magnetischer Etikettenrahmen, Magnetische Etikettenrahmen, Magnetrahmen, Rahmen mit Magnetverschluss, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, magnetisch
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 68,96*
€ 75,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,82*
€ 90,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,96*
€ 82,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.