Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub-Plattformwagen, Hubbereich 330 - 910 mm, Tragfähigkeit 300 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hub-Plattformwagen
Hub-Plattformwagen
Hub-Plattformwagen
Hub-Plattformwagen
Hub-Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-480566
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     480566
EAN/GTIN:
     4260285075162
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Hub-Plattformwagen, Hubbereich 330 - 910 mm, Tragfähigkeit 300 kg.

Standardgeräte in bewährter Qualität. Heben, senken, transportieren. Ergonomisch arbeiten in richtiger Arbeitshöhe.

Anheben durch Pumppedal, stufenlose Handgriffabsenkung. Langlebige und ausgereifte Geräte. Servicefreundlich, mit Inspektionsstützen. Pulverbeschichtung in Basaltgrau RAL 7012 und Signalrot RAL 3001. Radausstattung 2 Lenkrollen mit Fußschutz und Radfeststeller sowie 2 Bockrollen. Alle Rollen mit bodenschonender Polyurethanlauffläche.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Hubbereich:
330 - 910 mm
Gesamtlänge:
1050 mm
Gesamtbreite:
502 mm
Plattformmaterial:
Stahl
Plattformoberfläche:
pulverbeschichtet
Plattformfarbe:
signalrot RAL 3001
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, hub-plattformwagen hubbereich 330 - 910 mm tragfähigkeit 300 kg, hub plattformwagen, eurokraftbasic hub-plattformwagen, eurokraft basic, 480566 49, Federhubtisch, Hebegerät, Hebegeräte, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtisch, Hubtische, Hubtischwägen, Plattformwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,83*
€ 580,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,72*
€ 574,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,10*
€ 534,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.