Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kippindikatoren VE 100 Stk inkl. Label


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kippindikatoren
Kippindikatoren
Kippindikatoren
Artikel-Nr.:
     103-480460
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     10009388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikett
Etiketten
Kippindikator
Kippindikatoren
Kippindikatoren, VE 100 Stk, inkl. Label.

Überwachung des Transports Ihrer Produkte bis zum Empfänger. Kontrollierbare Einhaltung der Handlingvorschriften bis zum Endkunden. Rechtzeitiges Erkennen von verdeckten Transportschäden. Reduzierung von Transportschäden.

Lieferung mit dreisprachigem Warnaufkleber im Format A5 (LxB 210 x 148 mm). Jeder Indikator hat eine eigene Seriennummer, um Manipulationsversuchen vorzubeugen. Wird erst bei der Anbringung am Packgut aktiviert, unempfindlich gegenüber Feuchte und Temperatur, löst ab 83° Neigung aus. Verpackungseinheit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht pro Stück:
0.02 kg
Gewicht:
1.85 kg
Höhe:
21 mm
Breite:
14.8 mm
Empfindlichkeit:
> 83° Neigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,43*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,2943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 338,58*
€ 402,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 335,57*
€ 399,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 329,43*
€ 392,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.