| |
|
| Artikel-Nr.: 103-480395 Herst.-Nr.: 480395 EAN/GTIN: 4260285077227 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Treppensackkarre, Schaufel-BxT 300 x 290 mm, Tragfähigkeit 100 kg.
Komfortabel - superleicht. Langlebig - hochwertig eloxiert. Pannensichere Polyurethanbereifung.
Aus eloxiertem Aluminium, färbt nicht ab, wird nicht grau, langlebig und schön. Eine stabile Transportschaufel aus Aluminiumblech und komfortable Sicherheitshandgriffe für den täglichen Gebrauch. Ideal für den einfachen und sicheren Transport von Kisten, Kästen und Kartons wie Versandpaketen, Umzugskartons, Waschmaschinen und Kühlschränken. Die kugelgelagerte Sternradkonstruktion überwindet mühelos Stufen und Kanten bis 200 mm Höhe, weniger Kraftaufwand - mehr Gesundheit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Handgriffen | Farbe: | alusilber | Gesamtbreite: | 550 mm | Gesamthöhe: | 1310 mm | Gesamttiefe: | 690 mm | Material: | Aluminium, eloxiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, eurokraft treppenkarre, treppenkarre, chemikalienschaufel aluminium, eurokraft basic, 480395 49, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Sackkarre, Sackkarre für Treppen, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackkarre Treppe, Sackrodel, Sackrolli, Stuhltreppenkarre, Stuhltreppenkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren, Treppengängige Sackkarre, Treppengängige Sackkarren, Treppenkarren, Treppenroller, Treppensackkarre, Treppensackkarren, Treppensteiger Sackkarre, Treppensteiger Sackkarren |
| | |
| |