| |
|
| Artikel-Nr.: 103-480386 Herst.-Nr.: 480386 EAN/GTIN: 4061753097972 |
| |
|
| | |
| Universal- und Buchverpackung, VE 50 Stk, Innenmaße-LxB 302 x 215 mm.
Optimales Handling beim Verpacken durch Selbstklebeverschluss und beim Öffnen durch Aufreißhilfe. Variable Höhenanpassung durch Rillungen. Besonders schnelles und einfaches Verpacken.
Stabile Versandverpackung mit variabler Höhe, ideal für Bücher, Kataloge und Broschüren. Mit umlaufendem Kantenschutz. Weitere Informationen: | | Material: | Karton | Innenlänge: | 302 mm | Innenbreite: | 215 mm | Innenhöhe: | 20 - 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung karton, kreuzverpackung, buchverpackung 302x215x80, eurokraft basic, 480386 49, Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Karton, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schachtel, Schachteln, Verpackung, Verpackungen, Versand, Versandmaterial, Versandmaterialien |
| | |
| |