| |
|
| Artikel-Nr.: 103-480382 Herst.-Nr.: 480382 EAN/GTIN: 4061753097934 |
| |
|
| | |
| Universal- und Buchverpackung, VE 50 Stk, Innenmaße-LxB 147 x 126 mm.
Optimales Handling beim Verpacken durch Selbstklebeverschluss und beim Öffnen durch Aufreißhilfe. Variable Höhenanpassung durch Rillungen. Besonders schnelles und einfaches Verpacken.
Stabile Versandverpackung mit variabler Höhe, ideal für Bücher, Kataloge und Broschüren. Mit umlaufendem Kantenschutz. Weitere Informationen: | | Material: | Karton | Innenlänge: | 147 mm | Innenbreite: | 126 mm | Innenhöhe: | 10 - 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung karton, kreuzverpackung, eurokraft basic, 480382 49, Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Karton, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schachtel, Schachteln, Verpackung, Verpackungen, Versand, Versandmaterial, Versandmaterialien |
| | |
| |