Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fixierverpackung ''all in one'', VE 40 Stk für Packmaß LxBxH 190 x 150 x 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fixierverpackung ''all in one'', VE 40 Stk für Packmaß LxBxH 190 x 150 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     103-480369
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     10010029
EAN/GTIN:
     4061753097842
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
Fixierverpackung, ''all in one'', VE 40 Stk, für Packmaß LxBxH 190 x 150 x 70 mm.

Schnelles Handling durch einteilige Verpackung. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreisshilfe. Extrem dehnfähige LDPE-Folie. Sehr hoher Produktschutz.

Geeignet für empfindliche Produkte mit unterschiedlichen Konturen. Packgut optimal fixiert durch hochflexible Folie mit sehr guten Rückstellkräften, kein Verrutschen des Packgutes.
Weitere Informationen:
Innenhöhe:
70 mm
Innenlänge:
190 mm
Innenbreite:
150 mm
Qualität:
1.50 B
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, Kartonage, Kartonagen, Verpackung, Verpackungen, Versand
Angebote (1)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 186,43*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 186,43*
€ 221,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,70*
€ 219,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,39*
€ 215,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,67*
€ 198,34
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 4,16675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.