Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Barriere, zum Aufdübeln, Außenecke.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Barriere
Rammschutz-Barriere
Rammschutz-Barriere
Artikel-Nr.:
     103-479965
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     202.27.943
EAN/GTIN:
     4055381545929
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
rammschutz-balken moravia
Rammschutz-Barriere, zum Aufdübeln, Außenecke.

Sichere Abtrennung und Schutz von Verkehrswegen und Inventar. Mit Kabelführung - zum Schutz von Kabel und Leitungen. Robuste Stahl-Konstruktion.

Ein neu entwickeltes Leitsystem aus Stahl zum Trennen von Verkehrswegen, zum Schutz von Maschinen, technischen Einrichtungen, Arbeitsbereichen und Laufwegen. Das dickwandige Stahlrohr ist durch Metallstege mit einer massiven Bodenplatte verbunden. Seitliche Abschlüsse durch schwarze Kunststoffkappen (siehe weiter unten unter Zubehör erhältlich). Es gibt zwei Anwendungsarten: Als einzelne Barriere oder in Endlos-Bauweise mittels Adapter , der die Rohre miteinander verbindet. Zusätzlich mit Kabelführung : Schützt Kabel, Druckschläuche sowie Leitungen bis 48 mm, die durch die Aussparungen der Stege geführt werden können.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rammschutzbalken aus Stahl
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Ausführung:
Außenecke
Gesamtlänge:
638 mm
Gesamtbreite:
638 mm
Gesamthöhe:
200 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: rammschutz balken, 479965 49, Anfahrschutz, Balken, Leitsystem, Leitsysteme, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,37*
€ 171,12*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,61*
€ 183,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,94*
€ 191,15*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 165,99*
€ 201,83*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 172,07*
€ 245,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
202.29.983
ab € 20,18*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
202.20.854
ab € 2,69*
Zubehör
k.A.
252192
ab € 3,08*
Zubehör
Moravia
ab € 4,28*
Zubehör
Moravia
422.23.497
ab € 15,98*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 18,89*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
Zubehör
k.A.
252191
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.