Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz, Rückenlehnenhöhe 550 mm, Bezug anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz
Artikel-Nr.:
     103-479949
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     S500G22
EAN/GTIN:
     4014296957593
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz, Rückenlehnenhöhe 550 mm, Bezug anthrazit.

Lehne mit Lendenwirbelstütze. Moderner Bandscheibensitz. Punktsynchron-Mechanik.

Strapazierfähiger Stoffbezug. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Klassischer Synchron-Bandscheibendrehstuhl in neuem Design. Federkraft der Mechanik individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polypropylen (PP)
Bezugsfarbe:
anthrazit
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
450 - 550 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bandscheibendrehstuhl topstar ohne armlehnen, bandscheibendrehstuhl topstar, bandscheibendrehstuhl, Topstar, 479949 49, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 140,85*
€ 172,89*
€ 5,50*
ab € 137,66*
€ 172,89*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,42*
€ 173,69*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,52*
€ 176,88*
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 146,39*
€ 178,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7032
ab € 25,37*
Zubehör
Topstar
7033
ab € 39,25*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.