Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heftklammern für Klammerpistolen, Handzangenhefter mit hoher Verschlussfestigkeit ,VE 22400 Stk / VE 16800 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heftklammern für Klammerpistolen, Handzangenhefter mit hoher Verschlussfestigkeit
Heftklammern für Klammerpistolen, Handzangenhefter mit hoher Verschlussfestigkeit
Heftklammern für Klammerpistolen, Handzangenhefter mit hoher Verschlussfestigkeit
Artikel-Nr.:
     103-479411
Hersteller:
     Mezger Heftsysteme
Herst.-Nr.:
     JK590-22K
EAN/GTIN:
     4061753112378
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Tackerklammer
Heftklammern für Klammerpistolen, Handzangenhefter mit hoher Verschlussfestigkeit, VE 22400 Stk / VE 16800 Stk, Schenkellänge 22 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verkupfert
Heftung:
offen und geschlossen
Einsatzbereich:
2-wellige Pappe
Für Gerät:
Zangenhefter, Nagelgeräte
Rückenlänge:
24 mm
Schenkellänge:
22 mm
Produkttyp:
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, Zangenhefter-Heftklammern, mezger heftzange, handhefter, tackerklammer verkupfert, Heftgerätezubehör, Heftgerätezubehöre, Heftklammer, Heftklammern, Tackernadel, Tackernadeln, Kartonverschlusshefterzubehör, Kartonverschlusshefterzubehöre, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,40*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 22.400 Stück (ab € 0,006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,83*
€ 178,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,85*
€ 174,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,11*
€ 171,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,40*
€ 159,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.